AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79230BC500CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 25M

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 16

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515142058

Codice prodotto

SIE6ES79230BC500CB0

Cod. produttore

6ES79230BC500CB0

Produttore

SIE

Lunghezza:

2.5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

16

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-300/1500 tra modulo connettore e modulo di collegamento 16x0,14 mm2 con connettori IDC, lunghezza = 2,5 m Il cavo tondo a 16 poli (non schermato) con una lunghezza di 2,5 m è lelemento di collegamento tramodulo connettore frontale e modulo di connessione. Questo cavo preconfezionato consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro. Risultano così trasparenti anche installazioni complesse che possono essere verificate in brevissimo tempo, ciò facilita in modo particolare la manutenzione e gli ampliamenti. Questo cavo di collegamento confezionato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-1500.