SIEMENS - SIE6FX30025CL121AD0 POWER CABLE, PREASSEMBLED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077490155
Codice prodotto
SIE6FX30025CL121AD0
Cod. produttore
6FX30025CL121AD0
Produttore
SIE
cavo di potenza confezionato 4x 2,5, per motore S-1FL6 HI 400 V con V70/V90 grandezza costruttiva B e C MOTION-CONNECT 300 nessun UL per connettore lato motore Dmax=9,7mm lunghezza (m)=3 m versione con connettore diritto lato motore Cavi confezionati contecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.