AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19010DM202AA5 IE M12 PANEL FEEDTHROUGH

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19010DM202AA5 IE M12 PANEL FEEDTHROUGH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - 0...70 °C

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169851411

Codice prodotto

SIE6GK19010DM202AA5

Cod. produttore

6GK19010DM202AA5

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

0...70 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

IE M12 Panel Feedthrough condotto passacavi per quadro elettrico per il passaggio da M12 (D-coded) tecnica di collegamento (IP65) a tecnica di collegamento RJ45 (IP20) 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETIE M12 Panel FeedthroughIE M12 Panel Feedthrough, condotto passacavi per quadro elettrico, da connettore M12 a RJ45