AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050FB00 7/8 CONNECTOR

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK19050FB00 7/8 CONNECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Pressacavo

  • Grado di protezione IP (montato) - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169402033

Codice prodotto

SIE6GK19050FB00

Cod. produttore

6GK19050FB00

Produttore

SIE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

connettore terminale 7/8 per ET 200, con uscita cavo assiale per il confezionamento sul campo, inserto femmina 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETConnettore 7/8Connettore da 7/8, uscita cavo assiale, per ET 200, inserto femmina