AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57381GY000AA0 SCALANCE W738-1 M12

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57381GY000AA0 SCALANCE W738-1 M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 300 Mbit/s

  • Numero di porte LAN 10/100 Mbps - 2

  • Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Larghezza - 140 mm

  • Altezza - 149 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622420867

Codice prodotto

SIE6GK57381GY000AA0

Cod. produttore

6GK57381GY000AA0

Produttore

SIE

Max velocità di trasferimento:

300 Mbit/s

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

2

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Larghezza:

140 mm

Altezza:

149 mm

Profondità:

45 mm

Numero di utenti:

28

IWLAN Client, SCALANCE W738-1 M12, 1 interfaccia radio, 2 collegamento antenna N-CON, supporto iFeature via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x M12 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte con PoE integrato, DC 24 V ridondante,A-coded M12 IP65, -20 ... 60 °C, slot per plug WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSN65-W1-M12-E2 dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese; cappucci di chiusura M12, per lesercizio fuori da USA/Israele . SCALANCE W738-1 M12 1x interfaccia radio, 2x collegamenti per antenne N-CON, supporto iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x M12 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte PoE integr., DC 24 V ridondante, M12 A-coded IP65, per il funzionamento fuori dagli USA/Israele. Per la gestione del collegamento radio di fino a otto apparecchiature collegate con connessione Industrial Ethernet. 1 pezzo. Le apparecchiature sono adatte sia per limpiego nel quadro elettrico sia senza quadro elettrico in ambiente interno. Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio tramite iFeatures nonché collegamento radio affidabile grazie allutilizzo della tecnologia MIMO e il monitoraggio del canale radio. Comunicazione PROFINET per requisiti di real-time e ridondanza, nonché la possibilità di trasmettere dati relativi alla sicurezza (Safety) tramite PROFIsafe o CIP e altri protocolli. Particolarmente a prova di futuro grazie alla conformità con lo standard WLAN IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale, nonché protezione dellinvestimento mediante gli ampliamenti flessibili delle Feature con KEY-PLUG. Inoltre risparmio di costi utilizzando ununica rete radio. Ulteriori caratteristiche sono la semplice gestione tramite Web Server e SNMP, sostituzione rapida dellapparecchiatura in caso di guasto con il supporto di memoria rimovibile C-Plug opzionale, nonché la possibilità di realizzare applicazioni ad elevata intensità di dati come ad es. video in streaming. Dimensioni compatte e salvaspazio per il montaggio nel quadro elettrico. Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portfolio di antenne, connettori, attrezzo spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.