AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57954MD000AA3 IWLAN ANTENNA ANT795-4MD

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57954MD000AA3 IWLAN ANTENNA ANT795-4MD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 160 mm

  • Larghezza - 35 mm

  • Profondità - 13 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -20...65 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854641

Codice prodotto

SIE6GK57954MD000AA3

Cod. produttore

6GK57954MD000AA3

Produttore

SIE

Altezza:

160 mm

Larghezza:

35 mm

Profondità:

13 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-20...65 °C

antenna ANT795-4MD IWLAN con caratteristica omnidirezionale ; incl. connettore maschio N-Connect con angolo fisso di 90°; 3/5 dBi; IP65 (-20-+60 °C), 2,4/5 GHz; Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali; montaggio diretto su SCALANCE W con tecnica di collegamento N-Connect; dotazione di fornitura: 1x ANT795-4MD, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese. SCALANCEAntennaAntenna ANT795-4MDImpiego per Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN secondo IEEE 802.11 a 2,4 GHz e 5 GHz con data rate fino a 450 Mbit/s per lottimizzazione delle condizioni di invio e ricezione. Montaggio diretto sulla presa N-Connect dellAccess Point o del client. Esempi applicativi: � Installazione delle apparecchiature con antenna in sistemi di trasporto automatici per lo scambio dati affidabile con i veicoli, � Copertura di unarea, � Copertura completa dellarea di una cella di produzione o di una stazione robotizzata.– Grazie alla concentrazione del campo radio attorno allantenna, si ottiene un miglioramento della qualità del collegamento. – Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.