AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57956DC000AA0 IWLAN ANTENNA ANT795-6DC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57956DC000AA0 IWLAN ANTENNA ANT795-6DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 101 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 35 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -40...80 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854672

Codice prodotto

SIE6GK57956DC000AA0

Cod. produttore

6GK57956DC000AA0

Produttore

SIE

Altezza:

101 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

35 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...80 °C

antenna ANT795-6DC IWLAN con effetto direzionale debole; incl. connettore N-femmina: 9 dBi; IP66/67 (-40-+80 °C), 2,4/5 GHz; Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali; montaggio a parete o su palo istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese; dotazione di fornitura: 1x ANT795-6DC, 1x supporto di montaggio per lorientamento . SCALANCEAntennaAntenna ANT795-6DCÈ pertanto possibile la copertura radio mirata di percorsi di trasporto o corridoi. Perfettamente adatta per il montaggio a parete o su palo. Lantenna è adatta ad es. per la copertura radio di una zona situata davanti a un muro. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN è possibile collegare lantenna ad Access Point o client.Copertura mirata di campi radio mediante questa antenna ad ampio angolo esclude interferenze con campi radio adiacenti. – Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.