AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK59922VA008AA0 MEDIA MODULE MM992-2VD(VARIAB DISTANCE)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK59922VA008AA0 MEDIA MODULE MM992-2VD(VARIAB DISTANCE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 2

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - -99999

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 2

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622120675

Codice prodotto

SIE6GK59922VA008AA0

Cod. produttore

6GK59922VA008AA0

Produttore

SIE

Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:

2

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

-99999

Tipo di costruzione:

Altri

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

2

Ethernet:

Fast Ethernet (100 Mbsp):

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

-99999

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte ST 10 Mbps:

-99999

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

-99999

Numero di porte SC 100 Mbps:

-99999

Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:

-99999

Numero di porte SC 1000 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:

0

Numero di porte ISDN WAN:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

no

Altezza:

22 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

100 mm

accessori SCALANCE X; Media-Module MM992-2VD; 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, elettrico; con collare di ritenzione distanza variabile. SCALANCEIl Media-Module (Variable Distance), inserito in uno switch modulare di Layer 2 o in un Security Module, consente lutilizzo di cavi a due fili di qualsiasi tipo per la realizzazione di collegamenti Ethernet fino a max. 1000 m: ad es. cavi interrati, cavi che attraversano pareti antincendio o posati lungo pipeline e pertanto particolarmente difficili da sostituire. Si possono realizzare anche collegamenti PROFINET fino a max. 300 m.– Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete (ad es. più apparecchiature terminali) o nella conversione (ad es. passaggio da rame a FO) grazie alla strutturazione modulare con Media-Module. – Riduzione dei costi di magazzino e dellonere di manutenzione con focalizzazione su alcune poche varianti di apparecchiatura di base.