SIEMENS - SIE6XV18300NH10 SHIPBOARD CABLE SIENOPYR LWL SOLD BY T.M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125
Categoria - OM 2
Numero di fibre - 2
Tipo di costruzione - Tight
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
4019169401531
Codice prodotto
SIE6XV18300NH10
Cod. produttore
6XV18300NH10
Produttore
SIE
Tipo di fibra:
Multimodale 62.5/125
Categoria:
OM 2
Numero di fibre:
2
Tipo di costruzione:
Tight
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
1
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Nero
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
sì
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
13.3 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
266 mm
Idoneo per posa interrata:
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no