AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18732A FO STANDARD CABLE (50/125) SOLD BY THE M

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18732A FO STANDARD CABLE (50/125) SOLD BY THE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di costruzione - Loose

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 M

EAN

4019169403764

Codice prodotto

SIE6XV18732A

Cod. produttore

6XV18732A

Produttore

SIE

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

2

Tipo di costruzione:

Loose

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di fibre per nucleo:

1

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Verde

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Cavo privo di metalli:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Soffiata:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.4 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

65 mm

Idoneo per posa interrata:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

cavo FO standard GP (50/125), cavo standard sezionabile, omologazione UL, lunghezza max. 1000 m min. quantità ordinabile 20 m fornibile a metraggio. SIMATIC NETCavi