SIEMENS - SIE7MH49602AA01 SIWAREX WP231 WEIGHING ELECTRONIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4019169845489
Codice prodotto
SIE7MH49602AA01
Cod. produttore
7MH49602AA01
Produttore
SIE
SIWAREX WP231 Elettronica di pesatura (a 1 canale) omologabile a fini fiscali per collegamento di celle di carico / ponti completi di DMS (1 ... 4m V/V) per SIMATIC S7-1200 o stand-alone, RS 485 e interfaccia Ethernet, onboard I/O: 4DI / 4DO, 1AO (0/4 ... 20 mA) Attenzione: Per per applicazioni con obbligo di taratura fiscale si devono considerare le norme vigenti per la taratura fiscale nel Paese di impiego! E possibile una diagnostica dettagliata delle singole celle di carico tramite la scatola di giunzione digitale SIWAREX DB (7MH5001-0AD20 o(*) SIWAREX - flessibile grazie a molteplici possibilità di comunicazione. Con i moduli di pesatura è possibile personalizzare la configurazione dellapplicazione di pesatura in base alle proprie esigenze. A tale scopo è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con questa opzione costruttiva finemente granulare si risparmia spazio nel quadro elettrico e si ottimizzano i costi per lhardware. La perfetta integrazione in SIMATIC consente una comunicazione e un controllo semplici ed efficienti allinterno del proprio sistema di automazione. Moduli tecnologici offrono elaborazione dei segnali a livello di hardware per conteggio rapido, misura esatta, rilevamento di posizione e modulazione a larghezza di impulsi per una varietà di trasduttori e attuatori.