AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67072KK33 KIT ORIZZ. 1XVL400+DI H200 B900

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK67072KK33 KIT ORIZZ. 1XVL400+DI H200 B900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 900 mm

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

  • Con copertura -

  • Con morsetti di neutro e protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869371733

Codice prodotto

SIE8GK67072KK33

Cod. produttore

8GK67072KK33

Produttore

SIE

Altezza:

200 mm

Larghezza:

900 mm

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 1 x 3VL400 3+4 poli A=200mm La=900mm, orizzontale installazione, con modulo differenziale