AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67502KK23 KIT ORIZZ. 1X3VT1 H200 B600

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK67502KK23 KIT ORIZZ. 1X3VT1 H200 B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

  • Con copertura -

  • Con morsetti di neutro e protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869404837

Codice prodotto

SIE8GK67502KK23

Cod. produttore

8GK67502KK23

Produttore

SIE

Altezza:

200 mm

Larghezza:

600 mm

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

ALPHA 630 Universal kit di montaggio interruttore 1 x 3VT1 3+4 poli A=200mm La=600mm montaggio in orizzontale