AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK92008KK04 ALPHA AS H1800 PAR LAT RAL7035 (COPPIA)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK92008KK04 ALPHA AS H1800 PAR LAT RAL7035 (COPPIA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore -

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 400 mm

  • Altezza - 1800 mm

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

4001869480824

Codice prodotto

SIE8GK92008KK04

Cod. produttore

8GK92008KK04

Produttore

SIE

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Altezza:

1800 mm

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7036

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

ALPHA Universal quadro modulare pareti laterali A=1800, P=400, RAL7035 2 pezzi grigi Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita lapianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.