AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95600KK06 SERRATURA GIREV. X Q.PARETE IP43/IP55

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK95600KK06 SERRATURA GIREV. X Q.PARETE IP43/IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Leva girevole

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869324470

Codice prodotto

SIE8GK95600KK06

Cod. produttore

8GK95600KK06

Produttore

SIE

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Leva girevole

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

ALPHA leva girevole per profilo semicilindrico 40mm per quadro di distribuzione a parete Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.