AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ10108BA01 PARETI LATERALI ZOCCOLO H100/P800

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ10108BA01 PARETI LATERALI ZOCCOLO H100/P800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli anteriore / posteriore

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948160916

Codice prodotto

SIE8PQ10108BA01

Cod. produttore

8PQ10108BA01

Produttore

SIE

Modello:

Set pannelli anteriore / posteriore

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

12 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

12 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

copertura laterale dello zoccolo A: 100mm, P: 800mm Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dellenergia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche dinstallazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dellenergia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia SIVACON e dei quadri di distribuzione per linstallazione ALPHA UNIVERSAL. I quadri di distribuzione dellenergia SIVACON di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dellofferta come pure della documentazione dellimpianto. 2.Durante lesercizio un sistema di ventilazione efficiente, appositamente studiato per i componenti, impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura così una disponibilità costante dellimpianto. 3. La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard. 4. La struttura del quadro di distribuzione dellenergia SIVACON S4 semplifica il collegamento e linstallazione degli apparecchi. 5. Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti, vedi ad. es. la scelta del meccanismo di comando e il tipo di montaggio degli apparecchi di manovra. 6. Grazie al concetto di produzione flessibiledei quadri di distribuzione SIVACON S4 certificato secondo ISO 9001 si possono realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive (secondo necessità con o senza elementi strutturali in rame) fornibili in tempo assai breve.