SIEMENS - SIE8UC6032 PROLUNGA 8X8 MM L=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Altezza trasversale - 8 mm
Larghezza trasversale - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209077096
Codice prodotto
SIE8UC6032
Cod. produttore
8UC6032
Produttore
SIE
Lunghezza:
300 mm
Altezza trasversale:
8 mm
Larghezza trasversale:
8 mm
ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 8x 8mm


