SIEMENS - SIE8UC6035 PROLUNGA 12X12MM L=300MM RINFORZAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Altezza trasversale - 12 mm
Larghezza trasversale - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209077126
Codice prodotto
SIE8UC6035
Cod. produttore
8UC6035
Produttore
SIE
Lunghezza:
300 mm
Altezza trasversale:
12 mm
Larghezza trasversale:
12 mm
ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 12x 12mm, indurito


