AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8UC6083 PROLUNGA 10X10MM L=600MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8UC6083 PROLUNGA 10X10MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Altezza trasversale - 10 mm

  • Larghezza trasversale - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209077232

Codice prodotto

SIE8UC6083

Cod. produttore

8UC6083

Produttore

SIE

Lunghezza:

600 mm

Altezza trasversale:

10 mm

Larghezza trasversale:

10 mm

ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 600 mm 10x 10mm