SIEMENS - SIE8UC6084 PROLUNGA 12X12MM L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Altezza trasversale - 12 mm
Larghezza trasversale - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209077249
Codice prodotto
SIE8UC6084
Cod. produttore
8UC6084
Produttore
SIE
Lunghezza:
600 mm
Altezza trasversale:
12 mm
Larghezza trasversale:
12 mm
ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 600 mm 12 x 12 mm


