SIEMENS - SIE8UD11513AF21 COM. BLP MANIGLIA NERA X 3KD GR.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869525211
Codice prodotto
SIE8UD11513AF21
Cod. produttore
8UD11513AF21
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
comando rotativo bloccoporta standard con compensazione della tolleranza dimensioni 100 x 100, albero 10 x 10, 300 mm, test-0-I, apparecchio completo operatore grandezza 140 mm accessori per 3KD grand. costr. 4, 3KF grand. costr. 4 Comandi manuali per uncomodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.


