AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44505AF COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 230V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD44505AF COL.LUM.LUCE FISSA LED BLU 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Blu

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209497351

Codice prodotto

SIE8WD44505AF

Cod. produttore

8WD44505AF

Produttore

SIE

Funzione:

Luce continua

Colore:

Blu

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Blu

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

elemento a luce fissa, con LED integrato, blu, AC 230 V, diametro 70 mm Luce fissa SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapidasostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari econ capacità di comunicazione in un design moderno.