AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD44505BD COL.LUM.LED LAMP. GIALLO 230V AC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD44505BD COL.LUM.LED LAMP. GIALLO 230V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Giallo

  • Tipo di tensione - AC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209902428

Codice prodotto

SIE8WD44505BD

Cod. produttore

8WD44505BD

Produttore

SIE

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Giallo

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Altri

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

elemento luminoso lampeggiante, con LED integrato, giallo, AC 230 V, diametro 70 mm Luce lampeggiante SIRIUS 8WD4 incl. elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi di allarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce fissa sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sono fornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a IO-Link oppure AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.