AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH81203AA25 TARGHETTA FRONT. 6,2MM LONG. U,V,W,N

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH81203AA25 TARGHETTA FRONT. 6,2MM LONG. U,V,W,N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Lettere

  • Direzione di stampa - Verticale

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4001869349251

Codice prodotto

SIE8WH81203AA25

Cod. produttore

8WH81203AA25

Produttore

SIE

Stampa:

Lettere

Direzione di stampa:

Verticale

Dimensione modulare (Passo):

6.2 mm

Colore:

Bianco

etichetta di siglatura, iscrizione frontale, larghezza del morsetto 6,2mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 4 mm2 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnicaottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.