SIEMENS - SIE8WH90206AC10 PONTICELLO 2 POLI 1,5MMQ, VERDE SIEMENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 4.2 mm
Colore - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4001869344348
Codice prodotto
SIE8WH90206AC10
Cod. produttore
8WH90206AC10
Produttore
SIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
4.2 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


