AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH91300MA00 ELEM. CONNESS. DI SCHERMO SU SBARRA 14MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH91300MA00 ELEM. CONNESS. DI SCHERMO SU SBARRA 14MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 3...14 mm

  • Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Larghezza - 17 mm

  • Altezza - 59.3 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869345611

Codice prodotto

SIE8WH91300MA00

Cod. produttore

8WH91300MA00

Produttore

SIE

Diametro ammissibile del cavo:

3...14 mm

Metodo di montaggio:

Barra collettrice / Busbar

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Larghezza:

17 mm

Altezza:

59.3 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

morsetto di collegamento schermo, per il collegamento degli schermi su sbarre collettrici, diametro 3 ... 14 mm Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.