SIEMENS - SIEBVP034257 BD01-100-3-0,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169701174
Codice prodotto
SIEBVP034257
Cod. produttore
BVP034257
Produttore
SIE
Modello:
Singolo
Corrente nominale AC a 50 Hz:
100 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Colore:
Grigio
Numero di conduttori (senza terra):
4
Flessibile:
no
Numero di derivazioni:
6
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90 mm