SIEMENS - SIEBVP261796 BD2A-400-LV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Colore - Grigio
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787161
Codice prodotto
SIEBVP261796
Cod. produttore
BVP261796
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Colore:
Grigio
Numero di conduttori (senza terra):
4
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP52
Lunghezza:
360 mm