AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP034261 BD01-R2_ELEMENTO FLESSIBILE 40/63/100A,

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP034261 BD01-R2_ELEMENTO FLESSIBILE 40/63/100A,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scatola di derivazione a L

  • Numero di poli - 5

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Lunghezza - 1 m

  • Flessibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169701211

Codice prodotto

SIEBVP034261

Cod. produttore

BVP034261

Produttore

SIE

Modello:

Scatola di derivazione a L

Numero di poli:

5

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Lunghezza:

1 m

Flessibile:

Numero di conduttori (senza terra):

4

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP54

BD01-R2 Elemento di deviazione 1,0 m.