SIEMENS - SIEBVP090167 BD01-160-R2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Colore - Grigio
Numero di conduttori (senza terra) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4019169736541
Codice prodotto
SIEBVP090167
Cod. produttore
BVP090167
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Colore:
Grigio
Numero di conduttori (senza terra):
4
Flessibile:
sì
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza:
1 mm