AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP233563 BD01-160-3-1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP233563 BD01-160-3-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Singolo

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 5

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169759281

Codice prodotto

SIEBVP233563

Cod. produttore

BVP233563

Produttore

SIE

Modello:

Singolo

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

5

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Colore:

Grigio

Numero di conduttori (senza terra):

4

Flessibile:

no

Numero di derivazioni:

3

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

25 mm

Altezza:

90 mm

BD01-160-3-1 condotto sbarre 160 A.