AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL164629316 ARBOUR PIEDISTALLO GRIGIO SCURO IN ALLUM

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 6 W

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696131268

Codice prodotto

PCL164629316

Cod. produttore

164629316

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

6 W

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

400 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Alimentazione:

Driver LED controllato in tensione

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

100 mm

Collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Classe di protezione:

II

Lampada da terra - Abbellisci il tuo giardino con la luce - Il palo per esterni Philips Arbour LED antracite è composto da un cubo di luce inserito in una struttura di alluminio. Il design innovativo consente di diffondere fasci di luce bianca calda suivialetti e sugli ambienti esterni. Materiale: alluminio. Lampada: LED 6W 600lm 3000K.