AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PCL173064716 MOSS INCASSO SINGOLO NICKEL IN SINTETICO

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 270 lm

  • Diametro di incasso - 105 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696120606

Codice prodotto

PCL173064716

Cod. produttore

173064716

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

4 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

270 lm

Diametro di incasso:

105 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

230...230 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

Altri

Altezza/profondità di installazione:

115 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Diametro esterno:

114 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

114 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di incasso:

105 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di incasso:

105 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Lunghezza:

114 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Illumina il tuo giardino di notte. Questo robusto spot da incasso a LED Philips myGarden Moss in acciaio inox illumina ivialetti senza modificare il look del tuo giardino. I materiali e i LED di alta qualità di Philips assicurano una manutenzione pressoché assente una volta installati. Progettata per il tuo giardino. IP67: resistente all'acqua. Luce LED di qualità elevata. Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED. Risparmio energetico. Luce bianca caldaDurata prolungata: fino a 15 anni. Tecnologia lampadina: LED, 230 V. Numero di lampadine: 1. Watt lampadina inclusa: 3 W. Colore della luce: bianca calda. Totale lumen emessi dall'apparecchio: 270 lm