SIGNIFY ITALY SPA - PCL5019131PN ENNEPER INCASSO BIANCO QUADRATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Regolabile - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8718696160213
Codice prodotto
PCL5019131PN
Cod. produttore
5019131PN
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Altezza / Profondità:
158 mm
Adatto per lampade di potenza:
5.5...5.5 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza di incasso:
70 mm
Larghezza:
90 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
70 mm
Lunghezza:
90 mm
Colore del riflettore:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no


