SIGNIFY ITALY SPA - PCL5058130PN PONGEE FARETTO SINGOLO NERO IN METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 5.5 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8718696164785
Codice prodotto
PCL5058130PN
Cod. produttore
5058130PN
Produttore
PHI
Max prestazioni del sistema:
5.5 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile 0-10 V:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada fluorescente
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
sì
Dimmerabile Zigbee:
no
Altezza / Profondità:
82 mm
Adatto per lampade di potenza:
5.5...5.5 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
100 mm
Collegamento:
Morsetto a vite
Lunghezza:
138 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Colore del riflettore:
Nero
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



