SIGNIFY ITALY SPA - PCL530934812 RUNNER FARETTO 3 LUCI ALLUMINIO IN METAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 150 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Alluminio
Adatto per montaggio incassato - no
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8718291487845
Codice prodotto
PCL530934812
Cod. produttore
530934812
Produttore
PHI
Max prestazioni del sistema:
150 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Altri
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
109 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Adatto per numero di lampade:
3
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Larghezza:
90 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
480 mm
Numero di poli:
3
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no