SIGNIFY ITALY SPA - PHA07270799 RS061B LED5-36-/840 PSR II WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 6 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Diametro incorporato - 68...68 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 116.21 kg CO2 eq.
EAN
8718696072707
Codice prodotto
PHA07270799
Cod. produttore
07270799
Produttore
PHI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
6 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Diametro incorporato:
68...68 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Portalampada:
Nessuno
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
500 lm
Flusso luminoso:
450...550 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
80 mm
Altezza / Profondità:
57 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per lampade di potenza:
6...6 W
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Larghezza di incasso:
68 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
80 mm
Intensità luminosa:
1725 cd
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
83 lm/W
Collegamento:
Morsetto a vite
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
70 mm
Lunghezza:
80 mm
Fattore di potenza:
0.9
Numero di poli:
2
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Tipo di cablaggio:
Terminale
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Sezione conduttore collegabile:
0.75...0.75 mm²
Corrente nominale:
26...26 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



