AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA59666100 IRT9010/00 TRANSMITTER IR POINT

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA59666100 IRT9010/00 TRANSMITTER IR POINT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 22 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

  • Compatibile con Amazon Alexa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696596661

Codice prodotto

PHA59666100

Cod. produttore

59666100

Produttore

PHI

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

22 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Larghezza:

41 mm

Altezza:

144 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Gli accessori per il controllo dell'illuminazione per interni coprono tutte le interfacce utente, i sensori, i cavi, i dimmer e gli altri componenti che possono essere utilizzati in combinazione con i nostri sistemi di controllo o in modalità indipendente con i nostri sistemi di illuminazione.