SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU103583036 COREPRO LEDSPOT 3.5-35W GU10 830 36D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - GU10 
- Potenza della lampada - 3.5...3.5 W 
- Flusso luminoso - 265...265 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 54 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 28.72 kg CO2 eq.
EAN
8718696728338
Codice prodotto
PHLCLAGU103583036
Cod. produttore
CLAGU103583036
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
3.5...3.5 W
Flusso luminoso:
265...265 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
36...36 °
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
75 lm/W
Diametro:
50 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
265 lm
Denominazione lampada:
PAR16
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Intensità luminosa:
565 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
32...32 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1282
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri