AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU109083060 COREPRO LEDSPOT 670LM GU10 830 60D

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU109083060 COREPRO LEDSPOT 670LM GU10 830 60D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 54 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 52.36 kg CO2 eq.

EAN

8718696813331

Codice prodotto

PHLCLAGU109083060

Cod. produttore

CLAGU109083060

Produttore

PHI

Base:

GU10

Potenza della lampada:

7...7 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

95 lm/W

Diametro:

50 mm

Fattore di potenza:

0.5

Corrente nominale:

60...60 mA

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.