SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU109084060 Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 7...7 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 54 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 52.36 kg CO2 eq.
EAN
8718696813355
Codice prodotto
PHLCLAGU109084060
Cod. produttore
CLAGU109084060
Produttore
PHI
Base:
GU10
Potenza della lampada:
7...7 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
50 mm
Fattore di potenza:
0.5
Corrente nominale:
60...60 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh


