AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU535082736 COREPRO LED SPOT ND 8-50W MR16 827 36D

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU535082736 COREPRO LED SPOT ND 8-50W MR16 827 36D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU5,3

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 621...621 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 50.48 kg CO2 eq.

EAN

8718696814710

Codice prodotto

PHLCLAGU535082736

Cod. produttore

CLAGU535082736

Produttore

PHI

Base:

GU5,3

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

621...621 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

45 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Angolo del fascio luminoso:

36...36 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

88 lm/W

Diametro:

50.5 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

621 lm

Denominazione lampada:

MR16

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.8

Intensità luminosa:

1400 cd

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

730...730 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1471

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento , che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot . Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.