AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE100830 COREPRO LEDBULB ND 13-100W A60 E27 830

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 96 kg CO2 eq.

EAN

8718696577677

Codice prodotto

PHLCORE100830

Cod. produttore

CORE100830

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

110 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

200...200 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

117 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.5

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

115...115 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1164

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Con interruttore crepuscolare:

no

I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.