AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE36840UN COREPRO LEDTUBE UN 1200MM HO 18W840 T8

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE36840UN COREPRO LEDTUBE UN 1200MM HO 18W840 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1213 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 152.32 kg CO2 eq.

EAN

8718696801680

Codice prodotto

PHLCORE36840UN

Cod. produttore

CORE36840UN

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1213 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

240...240 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Efficienza luminosa:

111 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2000 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

100...100 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.2

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1226

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Con una design e una tecnologia semplificata, Philips CorePro LED tubeUniversal Universal T8 è pensato per funzionare con tutte le tipologie d ireattori e si adatta direttamente agli apparecchi già esistenti con ballast elettromagnetici EM o elettroniciHF; può essere anche collegato direttamente alla rete elettrica. questoriduce i costi di stoccaggio e di gestione di different icodici di tubi LED a magazzino, diventando un grande vantaggio per il grossista di materiale eelettrico.