SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE40830 COREPRO LED BULB 5-40W A60 E27 830


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 5...5 W 
- Flusso luminoso - 470...470 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 110 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 38.06 kg CO2 eq.
EAN
8718696579930
Codice prodotto
PHLCORE40830
Cod. produttore
CORE40830
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
94 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
48...48 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1187
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri



