SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORER7S100840D COREPRO R7S 118MM 14-100W 840 D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 1800...1800 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 101.77 kg CO2 eq.
EAN
8718696578810
Codice prodotto
PHLCORER7S100840D
Cod. produttore
CORER7S100840D
Produttore
PHI
Base:
R7s
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1800...1800 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
128.57 lm/W
Diametro:
29 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1800 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
74...74 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1059
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri



