SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36830HO MAS LEDTUBE 1200MM HO 14W830 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 14...14 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 1200 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 114.32 kg CO2 eq.
EAN
8718696687185
Codice prodotto
PHLMLTVAL36830HO
Cod. produttore
MLTVAL36830HO
Produttore
PHI
Base:
G13
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
1200 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
142.86 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
2000 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
65...65 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.19
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0851
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0



