AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL36865HO MAS LEDTUBE 1200MM HO 14W865 T8

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 12.5...12.5 W

  • Flusso luminoso - 2100...2100 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1213 mm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 110.7 kg CO2 eq.

EAN

8718696687222

Codice prodotto

PHLMLTVAL36865HO

Cod. produttore

MLTVAL36865HO

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

12.5...12.5 W

Flusso luminoso:

2100...2100 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1213 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

75000 h

Efficienza luminosa:

168 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2100 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

52...63 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

C

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.19

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0811

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.