AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58830HO MAS LEDTUBE 1500MM HO 20W830 T8

SIGNIFY ITALY SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 2900...2900 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 10 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 134.64 kg CO2 eq.

EAN

8718696687123

Codice prodotto

PHLMLTVAL58830HO

Cod. produttore

MLTVAL58830HO

Produttore

PHI

Base:

G13

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

2900...2900 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

1500 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

50000 h

Efficienza luminosa:

145 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

2900 lm

Denominazione lampada:

T8

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

94...94 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.19

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.0855

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa a LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Ideale per chi è alla ricerca di un buon rapporto qualità prezzo con un budget limitato e necessita della sostituzione del gruppo lampada con un effetto luce e una durata migliori.