SIGNIFY ITALY SPA - PHLMLTVAL58865HO MAS LEDTUBE 1500MM HO 20W865 T8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - G13 
- Potenza della lampada - 20...20 W 
- Flusso luminoso - 3100...3100 lm 
- Temperatura di colore - 6500...6500 K 
- Lunghezza - 1500 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 134.64 kg CO2 eq.
EAN
8718696687161
Codice prodotto
PHLMLTVAL58865HO
Cod. produttore
MLTVAL58865HO
Produttore
PHI
Base:
G13
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
3100...3100 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1500 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
160...160 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Efficienza luminosa:
155 lm/W
Diametro:
28 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
3100 lm
Denominazione lampada:
T8
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
94...94 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
200000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.19
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.0878
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0



